3289701010-TESTE A SNODO CF5 M5
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 5 M5X0,8
Rubix:160000000412490

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701010-TESTE A SNODO CF5 M5
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 5 M5X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore