Riferimenti
Eurosnodi:PFI12.1U
Rubix:999191100012487

Dettagli del prodotto : PFI12.1U TERMINALE A SNODO M12X1,25
TESTA A SNODO M12X1,25 FORO DIAM.12 Alesaggio Cilindro:40 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pfi12.1u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 12x1,25 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
