3289701310-TESTE A SNODO CFL18 M18X1,5
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFL 18 M18X1,5
Rubix:160000000412512

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701310-TESTE A SNODO CFL18 M18X1,5
Teste a snodo
Teste a snodo CFL 18 M18X1,5
Applicazioni
Ingegneria di precisione; Alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/bronzo (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 94 mm |
| Diametro esterno | 46 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione