Riferimenti
Eurosnodi:S80C
Rubix:999230712022786

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 80 C S80C
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo Eurosnodi S80C (TS 80 C) per cilindri idraulici, da saldare su barra cromata. In acciaio ST52.3 stampato, con ingrassatore e angolo di oscillazione 6°.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s80c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Filo | 10 |
| Lunghezza totale | 231 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Capacità di carico | 620 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
