Riferimenti
Eurosnodi:PR30U
Rubix:999230712022791

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 30 U F.22X1,5 PR30U
Ball joint end for cylinders, threaded inside, with allen screws - for additional protection against unscrewing.
Snodo radiale Eurosnodi PR30U per cilindri idraulici, con filettatura M22x1,5. Acciaio C45 stampato zincato, per oscillazioni fino a 6°.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale (pr30u) |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c45 zincato |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Filo | 22x1,50 |
| Lunghezza totale | 94 mm |
| Diametro esterno | 64 mm |
| Capacità di carico | 0,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
