3289701020-TESTA A SNODO CF6 M6
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 6 M6X1
Rubix:160000000412492

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701020-TESTA A SNODO CF6 M6
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 6 M6X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore