3289701650-TESTA A SNODO CML25 M24X2
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CML 25 M24X2
Rubix:160000000412554

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701650-TESTA A SNODO CML25 M24X2
Teste a snodo
Teste a snodo CML 25 M24X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore