Riferimenti
Eurosnodi:S60C
Rubix:999210217029334

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO S60C
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
TERMINALE A SNODO Modello:S 60 C Diametro Interno:60 mm Materiale:ACCIAIO STAMPATO ST. 52.3
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s60c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Lunghezza totale | 167,5 mm |
| Diametro esterno | 137 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
