3289701100-TESTA A SNODO CF16 M16X1,5
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 16 M16X1,5
Rubix:160000000412505

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701100-TESTA A SNODO CF16 M16X1,5
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 16 M16X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione