Riferimenti
Eurosnodi:S50C
Rubix:999230712022792

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 50C GK50DO S50C
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo per cilindri idraulici Eurosnodi S50C, terminale radiale da saldare. In acciaio ST52.3 stampato con lubrificazione tramite ingrassatore.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s50c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Lunghezza totale | 144 mm |
| Diametro esterno | 112 mm |
| Capacità di carico | 15908 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
