Riferimenti
Eurosnodi:PR32CE
Rubix:999220822127774

Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO PR32CE
TERMINALE A SNODO Modello:PR 32 CE Diametro Interno:32 mm Filetto:27X2 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr32ce |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 27x2 |
| Lunghezza totale | 118,5 mm |
| Diametro esterno | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
