Riferimenti
Eurosnodi:PR25CE
Rubix:999230224016060

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 25 CE F.20X1,5 PR25CE PR25CEI
Terminale a snodo radiale Eurosnodi PR25CE con filettatura M20x1,5. Corpo in acciaio C45 stampato, ingrassatore e oscillazione 4°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c45 |
| Angolo di rinvio max. | 4 ° |
| Filo | 20x1,50 |
| Lunghezza totale | 96 mm |
| Diametro esterno | 59 mm |
| Capacità di carico | 0,62 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
