Riferimenti
Eurosnodi:S50N
Rubix:999230712022794

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 50 N GF50DO S50N
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo radiale Eurosnodi S50N in acciaio forgiato St52-3, attacco da saldare su fondo cilindro idraulico. Ingrassaggio disponibile, oscillazione 6°.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo radiale |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Lunghezza totale | 149,5 mm |
| Diametro esterno | 123 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
