3289701400-TESTA A SNODO CM5 M5
Raccordo filettatura esterna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CM 5 M5X0,8
Rubix:160000000412526

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701400-TESTA A SNODO CM5 M5
Giunto con filettatura esterna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CM 5 M5X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 42 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore