Riferimenti
Eurosnodi:FI6D
Rubix:999230309005376

Dettagli del prodotto : SNODO SFERICO TFI 6X1 FI6D
TERMINALE A SNODO Modello:FI 6D Diametro Interno:6 mm Filetto:6X1 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fi6d |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 zincato |
| Filo | 6x1 |
| Lunghezza totale | 40,5 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
