3289701040-TESTA A SNODO CF10 M10

Raccordo filettatura interna autolubrificante

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Chiavette Unificate:CF 10 M10X1,5
Rubix:160000000412498
3289701040-TESTA A SNODO CF10 M10

Dettagli del prodotto : 3289701040-TESTA A SNODO CF10 M10


Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 10 M10X1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Angolo di rinvio max.13 °
Lunghezza totale57 mm
Diametro esterno28 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,00 IVA esclusa
/ Unità
19,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore