Riferimenti
Eurosnodi:PR40U
Rubix:999190500026178

Documenti
Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO PR 40 U
Ball joint end for cylinders, threaded inside, with allen screws - for additional protection against unscrewing.
Testa a snodo radiale Eurosnodi PR40U in acciaio C45 stampato, con filetto interno M35x1,5 e ingrassatore per lubrificazione. Per cilindri idraulici.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr40u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c45 |
| Angolo di rinvio max. | 7 ° |
| Filo | 35x1,50 |
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Capacità di carico | 250 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
