Riferimenti
Eurosnodi:FI8D
Rubix:999230224015972


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | snodo sferico tfi 8x1,25 d.i. foro 8mm fi8d |
|---|
Dettagli del prodotto : SNODO SFERICO TFI 8X1,25 D.I. FORO 8MM FI8D
Snodo sferico Eurosnodi FI8D con filetto 8x1,25 e corpo in acciaio C45 stampato zincato. Dimensioni: 48 mm di lunghezza e 24 mm di diametro esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo sferico tfi 8x1,25 d.i. foro 8mm fi8d |
|---|---|
| Materiale | acciaio c45 stampato zincato |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Filo | 8x1,25 |
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Capacità di carico | 1315,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore