3289701510-TESTA A SNODO CM30 M30X2
Raccordo filettatura esterna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CM 30 M30X2
Rubix:160000000412555

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701510-TESTA A SNODO CM30 M30X2
Giunto con filettatura esterna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CM 30 M30X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore