3319700050-TESTE A SNODO CFP10 M10X1,25
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFP 10 M10X1,25
Rubix:160000000412671

Documenti
Dettagli del prodotto : 3319700050-TESTE A SNODO CFP10 M10X1,25
Teste a snodo
Teste a snodo CFP 10 M10X1,25
Applicazioni
Ingegneria di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/ptfe (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore