Riferimenti
Eurosnodi:PR40CE
Rubix:999220120012356

Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO PR40CE
TERMINALE A SNODO Modello:PR 40 CE Diametro Interno:40 mm Filetto:33X2 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr40ce |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 33x2 |
| Lunghezza totale | 146,1 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
