3289701150-TESTA A SNODO CF30 M27X2
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 30 M27X2
Rubix:160000000412518

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701150-TESTA A SNODO CF30 M27X2
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 30 M27X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 17 ° |
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore