3289701050-TESTE A SNODO CF10 M10X1,25
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 10 M10X1,25
Rubix:160000000412496

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701050-TESTE A SNODO CF10 M10X1,25
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 10 M10X1,25
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore