3289701550-TESTE A SNODO CML5 M5
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CML 5 M5X0,8
Rubix:160000000412527

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701550-TESTE A SNODO CML5 M5
Teste a snodo
Teste a snodo CML 5 M5X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 42 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore