Riferimenti
Eurosnodi:S40C
Rubix:999230712022788

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 40 C S40C
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo Eurosnodi S40C (TS 40 C) per cilindri idraulici: terminale radiale per saldatura su barra cromata, in acciaio ST52.3 stampato.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s40c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 7 ° |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Diametro esterno | 92 mm |
| Capacità di carico | 1,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
