Riferimenti
Eurosnodi:S30C
Rubix:999230309005389

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 30 C S30CI
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo per cilindro idraulico TS 30 C Eurosnodi S30CI, adatto alla saldatura su barra cromata. Angolo di oscillazione 6°.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo per cilindro ts 30 c s30ci |
|---|---|
| Materiale | acciaio st52.3 stampato |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Filo | 30 |
| Lunghezza totale | 87,5 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Capacità di carico | 62 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
