3289701030-TESTE A SNODO CF8 M8
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 8 M8X1,25
Rubix:160000000412494
Dettagli del prodotto : 3289701030-TESTE A SNODO CF8 M8
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 8 M8X1,25
Informazioni tecniche
Attributi
| Angolo di rinvio max. | 14 ° |
|---|---|
| Lunghezza totale | 48 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
