Riferimenti
Eurosnodi:PR20U
Rubix:999230224016059

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 20 U F.16X1,5 PR20UI
Snodo cilindro Eurosnodi PR20U per cilindri idraulici: ingrassabile, in acciaio C45 e accoppiamento acciaio su acciaio. Angolo di oscillazione 9°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr20u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 9 ° |
| Filo | 16x1,50 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro esterno | 56 mm |
| Capacità di carico | 0,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
