SNODO PER CILINDRO TS 30 N S30NI

Snodo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Eurosnodi:S30N
Rubix:999230224016093
SNODO PER CILINDRO TS 30 N S30NI

Riepilogo info tecniche

Tipologiasnodo per cilindro ts 30 n
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 30 N S30NI


Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo per cilindro TS 30 N Eurosnodi S30N, in acciaio St52-3 forgiato. Angolo di oscillazione 6° e lunghezza 83,5 mm per applicazioni su cilindri idraulici.

Applicazioni

Hydraulic cylinders

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasnodo per cilindro ts 30 n
Materialeacciaio st52-3 (forgiato)
Angolo di rinvio max.6 °
Lunghezza totale83,5 mm
Diametro esterno34,2 mm
Capacità di carico12032,65 kg
10,03 IVA esclusa
/ Unità
12,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione