Riferimenti
Eurosnodi:PR20CE
Rubix:999230224016058

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 20 CE F.16X1,5 PR20CEI
Snodo radiale per cilindri idraulici TAPR 20 CE (PR20CE). In acciaio C45 stampato, senza manutenzione e lubrificazione vietata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr20ce |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 4 ° |
| Filo | 16x1,50 |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
