Riferimenti
Eurosnodi:S25N
Rubix:999230224016092

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 25 N S25NI
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo per cilindro TS 25 N Eurosnodi S25N: terminale saldabile per cilindri idraulici, in acciaio St52-3 forgiato. Angolo di oscillazione 7° e Ø esterno 29,3 mm.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo per cilindro ts 25 n s25n |
|---|---|
| Materiale | acciaio st52-3 forgiato |
| Angolo di rinvio max. | 7 ° |
| Lunghezza totale | 72,5 mm |
| Diametro esterno | 29,3 mm |
| Capacità di carico | 4894,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
