Riferimenti
Eurosnodi:PR30N
Rubix:999230224016061

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 30 N F.22X1,5 PR30N
Terminale a snodo radiale Eurosnodi PR30N in acciaio C45 stampato, con ingrassatore per lubrificazione. Filettatura M22x1,5, lunghezza 94 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Filo | 22x1,50 |
| Lunghezza totale | 94 mm |
| Diametro esterno | 64 mm |
| Capacità di carico | 10809 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
