Riferimenti
Eurosnodi:S20C
Rubix:999230224016089

Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 20 C S20CI
Terminale a snodo radiale Eurosnodi S20C per la produzione di cilindri idraulici. Acciaio ST52.3 stampato, angolo di oscillazione 9°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s20c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 9 ° |
| Lunghezza totale | 64,5 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Capacità di carico | 30 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
