3289701350-TESTA A SNODO CFL30 M27X2
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFL 30 M27X2
Rubix:160000000412521

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701350-TESTA A SNODO CFL30 M27X2
Teste a snodo
Teste a snodo CFL 30 M27X2
Applicazioni
Ingegneria di precisione; Alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/bronzo (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 17 ° |
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore