Riferimenti
Eurosnodi:PFI16.1U
Rubix:999180700097002

Dettagli del prodotto : TESTA A SNODO PFI 16.1U (M16X1,5)
Testa a snodo Eurosnodi PFI16.1U con shell in acciaio C45 forgiato e accoppiamento acciaio cromato/PTFE auto-lubrificante. Per collegamento su cilindri pneumatici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pfi16.1u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Filo | 16x1,50 |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Capacità di carico | 0,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
