3289701440-TESTA A SNODO CM12 M12

Raccordo filettatura esterna autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Chiavette Unificate:CM 12 M12X1,75
Rubix:160000000412536
3289701440-TESTA A SNODO CM12 M12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaestremità asta autolubrificante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3289701440-TESTA A SNODO CM12 M12


Giunto con filettatura esterna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CM 12 M12X1,75

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaestremità asta autolubrificante
Materialeacciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno)
Angolo di rinvio max.13 °
Lunghezza totale70 mm
Diametro esterno32 mm
19,40 IVA esclusa
/ Unità
23,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore