• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Gamma Key Account
Living
Casa vari
Accessori per la casa
Termostato
TERMOSTATO MOD. 507 1/2 CORPO OTTONE - CONTATTI IN SCAMBIO - TARATURA 60??C - 5072108060

TERMOSTATO MOD. 507 1/2 CORPO OTTONE - CONTATTI IN SCAMBIO - TARATURA 60??C - 5072108060

Termostato Euroswitch

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Euroswitch:5072108060
Rubix:999230307002720
brand logo

Dettagli del prodotto : TERMOSTATO MOD. 507 1/2 CORPO OTTONE - CONTATTI IN SCAMBIO - TARATURA 60??C - 5072108060


Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TERM.NA CH.24 M14X1,5 T=30GR.C DT10 -5061605030 (ELTB30CA)TERM.NC CH.24 1/2 GAS T50 DT10 -5062608050 (ELTB47C)TERMOSTATO TM67C1 1/2 70°C N.C. TM67C1TERMOSTATO + SERPENTINA TC2 542562 0-90?? GRADI 542562/BTERMOSTATO A IMMERS.IMIT TC2 542470 0-90?? GRADI 542470/CBIMET.THERMOSTAT MONOCONTACT 1/2'' BSP 50ºC TM45A1TERMOSTATO MOD:TM44 P.MAX 200BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:N.A. INTERVENTO:40°C IP67 TM44A1TERM.NC CH.24 1/2 GAS T60 DT10 -5062608060 (ELTB60CC)TERMOSTATO MOD:TM66 P.MAX 210 BAR ATTACCO:1/2 CONTATTO:NORM.APERTO SCALA:60°C TM66A1TERM.NA CH.24 3/8 GAS T50 DT10 -5061602050 (EL5061602050)TERM.NA CH.24 1/2 T60 DT10 -5061608060 (ELTB60CA)TERM.NC CH24 1/4 GAS T.65 C -5062601065 (EL5602601065)TERMOSTATO MOD:TF45 P.MAX 200 BAR ATTACCO:M22X1,5 CONTATTO:N.A. INTERVENTO: 50° TF45A37TERM.NA CH.24 M14X1,5 T=30GR.C DT10 -5061605030 (ELTB30CA)TERM.NC CH.24 1/2 GAS T50 DT10 -5062608050 (ELTB47C)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto