• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.383)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.021)
  • Tecnica dei fluidi(42.693)
  • Fissaggio e assemblaggio(8526)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.585)
  • Utensileria manuale(10.161)
  • Attrezzature(3798)
  • Ferramenta e manutenzione(1192)
  • Pneumatica(27.471)
  • Oleodinamica(9138)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3532)
  • Filtrazione(728)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6842)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Trattamento olio
Sistemi di riscaldamento / raffreddamento
Scambiatore di calore
TESTA GHISA/CAST IRON HEAD 2SI134TSGC

TESTA GHISA/CAST IRON HEAD 2SI134TSGC

Scambiatore di calore Sesino

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Sesino:2SI134TSGC
Rubix:999221027058465
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiapiastre

Dettagli del prodotto : TESTA GHISA/CAST IRON HEAD 2SI134TSGC


TESTA PER MS 134 GHISA CON GUARNIZ 1GUP/389

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastre
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SCAMB. DI CALORE AP 730 EB 230/400V 50HZ - 277/480 60HZ 3RAP730EBFONDO GHISA/CAST IRON END COVER 1FD134GSCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T80 CB1 20-50 L/MIN 12 BAR 2SC80CB1VENTOLA 1VNAPL30024C PER APL 300 - 300/2 24CC 1VNAPL30024CSCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP300SCAMB. DI CALORE ACQUA-OLIO T60 CB1 5-30 L/MIN 12 BAR 2SC60CB1SCAMB. DI CALORE A PIASTRE 40-120 L/MIN H: 85 MM M18-40SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P3 PORTATA OLIO 50-100 L/MIN. MSG 84 P3SCAMB. CALORE ACQUA-OLIO MSG 84 P9 PORTATA OLIO 140-190 L/MIN. MSG 84 P9TERMOSTATO 1TRM47-36/12 1TRM47-36/12VAP 300 E 24V CORRENTE CONTINUA/DIRECT CURRENT 3RAP30024SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 260 E 5-60 L/MIN 20 BAR 230 V 3RAP260T1SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO AP 300 E 10-80 L/MIN 20 BAR 400 V 3RAP30038SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300 20-150 L/MIN 20 BAR 12V CC T47 3RL30012T247SCAMB. DI CALORE ARIA-OLIO APL 300/2 30-180 L/MIN 20 BAR 12V CC T60 3RL30212T260
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata