9239-00130 POLYCHAIN CARBON VOLT 1040 8MGTC 12

Timing Belt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1040 12
Rubix:160000000471002
Produttore:923900130
EAN:5414465489761
9239-00130 POLYCHAIN CARBON VOLT 1040 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1040 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-00130 POLYCHAIN CARBON VOLT 1040 8MGTC 12


Its patented static-conductive jacket construction transfers static electricity safely to carbon tensile cords, away from the driven side of the application - making it your safest and strongest option for applications in ATEX environments.

Punti di forza

•High power capacity and performance with a lightweight, clean-running construction
Equivalent capacity to roller chain drives in the same width
Supports a maintenance-free, energy saving operation
Patented design and construction
Quieter than roller chain drives

Applicazioni

Agriculture;Petrochemical Industries

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,058 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1040 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti130
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
112,41 IVA esclusa
/ Unità
137,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione