INGRASSATORI TLMR 101

TLMR 101

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TLMR 101
Rubix:160000000446828
EAN:7316575884932
INGRASSATORI TLMR 101

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI TLMR 101


L'erogatore automatico di lubrificante SKF è un erogatore a punto singolo per l'alimentazione di singoli punti di lubrificazione. Con una pressione relativamente elevata di 30 bar, questo lubrificatore copre lunghe distanze e fornisce risultati ottimali in punti di lubrificazione di difficile accesso o pericolosi. Grazie all'ampio intervallo di temperatura e alla struttura stabile, il lubrificatore TLMR è adatto a condizioni operative con temperature e vibrazioni variabili.

Punti di forza

- Velocità di erogazione indipendente dalla temperatura, flessibile, da 1 a 24 mesi
- Cartucce disponibili da 120 e 380 ml di grasso SKF
- Pressione massima di scarico di 30 bar (435 psi) durante il periodo di erogazione
- Ampio intervallo di temperatura, particolarmente adatto per sale macchine e applicazioni con ventilatori ad alta temperatura, nonché per applicazioni su turbine eoliche

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione30 bar
Tensione6 V
Peso0,8 kg
Tipologialubrificante con batterie
€ 278,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione