INGRASSATORI TLMR 101/38WA2

TLMR 101

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TLMR 101/38WA2
Rubix:160000000446830
EAN:7316575884970
INGRASSATORI TLMR 101/38WA2
brand logo

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI TLMR 101/38WA2


L'erogatore automatico di lubrificante SKF è un erogatore a punto singolo per l'alimentazione di singoli punti di lubrificazione. Con una pressione relativamente elevata di 30 bar, questo lubrificatore copre lunghe distanze e fornisce risultati ottimali in punti di lubrificazione di difficile accesso o pericolosi. Grazie all'ampio intervallo di temperatura e alla struttura stabile, il lubrificatore TLMR è adatto a condizioni operative con temperature e vibrazioni variabili.

Punti di forza

- Velocità di erogazione indipendente dalla temperatura, flessibile, da 1 a 24 mesi
- Cartucce disponibili da 120 e 380 ml di grasso SKF
- Pressione massima di scarico di 30 bar (435 psi) durante il periodo di erogazione
- Ampio intervallo di temperatura, particolarmente adatto per sale macchine e applicazioni con ventilatori ad alta temperatura, nonché per applicazioni su turbine eoliche
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione30 bar
Tipologiaset completo + lgwa 2
€ 360,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore