ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 115V.AC CONN.STD 81.O3.CT.115

POMPE LUBRIFICAZIONE VOLUMETRICA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:I81O3CT115
Rubix:999220331121758
Produttore:81.O3.CT.115
ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 115V.AC CONN.STD 81.O3.CT.115

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompe

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTR. CME - OLIO - 3L COM.EST PFL 115V.AC CONN.STD 81.O3.CT.115


POMPA Modello:CME CT Portata:100 cc Comando:115 V AC Serbatoio:3L PLASTICO Utilizzo:OLIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompe
420,49 IVA esclusa
/ Unità
513,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore