Riferimenti
Walter Titex:A1222-NO54
Rubix:999240614002653
Produttore:5059398
EAN:4031132058986

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059398-ARTICOLO A1222-NO54
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,397 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione