SCATOLA ACCESSORI MIG/MAG 868178

Trigger PLUS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:868178
Rubix:999180200042767
EAN:3660338220227
SCATOLA ACCESSORI MIG/MAG 868178

Riepilogo info tecniche

Tipologiatrigger plus

Documenti

Dettagli del prodotto : SCATOLA ACCESSORI MIG/MAG 868178


Raffreddamento ad acqua...
Lunghezza: 4 metri...
Connettore Euro...
Diametro del cavo: da 1,0 a 2,4 mm.
Fattore di ciclo di lavoro al 100%: 500A CO2 - 450A Mix.
Pressione: da 2 a 4 bar.

Punti di forza

Impugnatura ergonomica progettata per distribuire in modo ottimale il peso e rendere maneggevole l'utilizzo della torcia.Cavo di frequenza ad alta resistenza e massima flessibilità. Snodo girevole per la massima libertà di movimento. Materiali di consumo di lunga durata per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatrigger plus
2,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione