TUBO INOX AISI 304 D. 6 X 1 TUBO INOX AISI 304 D. 6 X 1
TUBI CONDOTTA INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Van Leeuwen:TINO061
Rubix:999190900100582
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 304 D. 6 X 1 TUBO INOX AISI 304 D. 6 X 1
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:4.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:6.00 mm Spessore:1.00 mm Materiale:AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 304 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
