TUBO INOX AISI 304 D.16 X 1,5 TUBO INOX AISI 304 D.16 X 1,5
TUBI CONDOTTA INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Benteler:TINO1615
Rubix:999190900100585
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 304 D.16 X 1,5 TUBO INOX AISI 304 D.16 X 1,5
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:13.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:16.00 mm Spessore:1.50 mm Materiale:AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 304 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,86 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
