Riferimenti
Pipex px:TINO202
Rubix:999230223014617
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 304 D.20 X 2 S/S TINO202
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:16.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:20.00 mm Spessore:2.00 mm Materiale:AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 304 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
