Riferimenti
Pipex px:TINO253
Rubix:999230223014619
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 304 D.25 X 3 S/S TINO253
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:19.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:25.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 304 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
