Riferimenti
Pipex px:TINO2825
Rubix:999230223014621
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO INOX AISI 304 28X2,5 S/S TINO2825
TUBO CONDOTTA in ACCIAIO INOX Diametro Interno Tubo mm:23.00 mm Diametro Esterno Tubo mm:28.00 mm Spessore:2.50 mm Materiale:AISI 304
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 304 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
