TUBO CONDOTTA 1X4 (33,5X4) E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA 1 X4 (33,5X4) E235+N (ST37.4)

TUBI CONDOTTA POLLICI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Van Leeuwen:TG064
Rubix:999190900100568

Riepilogo info tecniche

Materialest37,4

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CONDOTTA 1X4 (33,5X4) E235+N (ST37.4) NO BOND TUBO CONDOTTA 1 X4 (33,5X4) E235+N (ST37.4)


TUBO CONDOTTA in POLLICI E235+N Diametro Esterno Tubo (Pollici):1" Spessore:4.00 mm Materiale:ST37.4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialest37,4
  • Disponibile: spedito entro 24 ore